曜日別特売
- グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 68945655

 

- グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 68945655
- グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 68945655
- グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 68945655
- グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 68945655
- グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 68945655
モノタロウ

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き

(2840件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
長さ(mm)700
幅(mm)8
内容量1本注文コード68945655品番-
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。

用途
自動車の交換用ワイパーブレードとして
長さ(mm)
700
幅(mm)
8
取り付け形状
Uクリップ(9×3)
材質(フレーム)
スチール(亜鉛メッキ)
材質(ゴム)
天然ゴム(グラファイトコーティング)
交換方法
※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
材質(板バネ)
ステンレス
商品タイプ
グラファイト
販売区分
業務用
注意
※ワイパー以外の用途には使用しないでください。
※自動車整備工場やガソリンスタンドスタッフ等、専門スタッフによる交換を推奨します。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷がつく恐れがあります。
※ワイパーゴムにはガソリン、シンナー、油脂類は付けないでください。ラバーリップ部の変形、劣化の原因となります。
※ワイパーは消耗品ですので半年、または年1回の点検・交換をおすすめいたします。
※撥水加工をされている場合、加工の状態や相性などにより、ビビリが発生する場合がございます。撥水加工されている場合、撥水ワイパーのご使用をお勧めします。
※断面形状が台形の場合は取付け出来ません。
※長さは呼び寸法になります。実際の商品は約3~10mm程度の誤差があります。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
コーティングしたフロントガラスでもビビりも無く良く水を払拭してこの価格はお得です。 注文番号48667955 純正代用 星5つ
ビビる音も出ず綺麗に水を掻いてくれています。 注文番号48667937 定期交換部品として 星5つ
コスパが良いので定期的交換できて、<br>いつも視界はクリヤーです。 注文番号48667937 定期的交換 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

グラファイトワイパーブレード.
この動画は、75人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2840 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-26
用途: 経年劣化による交換
サービス業

長さを計るだけで取付けも通常通りで出来、保護カバー付きなのでフロントにタオルを置くこともせず秒で交換完了しました!しかもお安いのでブレードごと交換し、サビサビのブレードが新品に♪でも他のサビも気になるぅ~w

1人が参考にしています
2026-09-11
用途: 車のワイパー交換
その他業種

普通のグラファイトワイパーです。高級品と比べてゴムにクセが付きやすい(鳴き・吹残しの原因になる)のが難点です。そんなときはワイパーブレードのゴムを一度抜いて上下逆に刺し直すと長持ちします。ゴムだけ交換するのもよいでしょう。安いのでリピート購入しています。

4人が参考にしています
2026-10-26
用途: 劣化時や車検前など
医療・福祉・介護関連業

以前はゴムのみ交換していましたが、安いししっかり拭いてくれるし交換も手軽なので日焼けや錆びで劣化したブレードのリフレッシュも兼ねて車検前などに交換しています。

対象商品 : 48667955
2026-09-27
用途: 予備として保管しといて いつでも使えるように

普通でしょ 安いですし 消耗品ですから、 いつでも安いので買い替えができますよ まあ普通に満足しています いつも大量にストックはしています。 ビビリオンがしたり外れると嫌ですから!

2026-09-08
用途: 車のワイパー
アトリエ ダン 様(その他業種)

毎回このワイパーをフロント2本・リヤ1本車検ごとに交換。ゴムだけよりも一体のこの商品の方が価格も手ごろで見た目も一新して快適です。ふき取りも遜色ないのでお勧め商品です。最近モノタロ・スノーワイパーがサイズが減り価格も上がったので年中このワイパーです。

2026-09-03
用途: ワイパーブレード交換

この値段で売って利益が出るのか心配になるくらいお値打ち商品です。交換してから本日雨が降ったのですがふき取り性能も問題なく鳴きもなくなり買ってよかったです。ゴムのみの交換より安いとは信じられません。

2026-10-26
用途: 車検時に交換します。
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安くていつも使わさせていただいております。クオリティーも問題無くて何台も使用しております。

2026-10-26
用途: 部品交換
その他業種

しっかりガラス面を捉えてる感じで良く拭き取る
年一と言わず気になったら交換出来る値段が嬉しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
6人が参考にしています
2022-10-21
質問:
ワイパーですが、ゴムも含まれていますか。
回答:
ワイパーゴム付きの商品でございます。
3人が参考にしています
2021-04-01
質問:
こちらの商品の左ハンドル専用の取り扱いはございますか。
回答:
左ハンドル専用の取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2021-04-01
質問:
形状:Uクリップ(9×3)とは何を意味しているのでしょうか。
また、幅はどの部分のことでしょうか。
回答:
本商品の【9×3】はUクリップの規格でございます。
幅は、使用しているワイパーゴムの幅のことでございます。
1人が参考にしています
2021-04-01
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
21人が参考にしています
2018-03-08

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする