防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J
(51件のレビュー)
種別吸収缶
直径(Φmm)91
ガスの種類有機ガス
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
粒子捕集効率(%)80%以上
内容量1個
注意
※ガスの種類に合った吸収缶をお選び下さい。種類の異なるガスが二種類以上存在する場合や、ガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用下さい。
マスク の新着商品
商品レビュー
2025-04-30
- 用途:
- 溶剤作業用
卸売・小売業
有機溶剤作業者用としてマストでありベストです。プロユース品です。今後も継続して購入します。
2025-02-05
- 用途:
- 素晴らしい
サービス業
車の下部塗装時に使用しています。このマスクをすると塗料の臭いはまったくせず、作業がはかどります。とくに顔を近づけて塗りむらなどを確認する際に作業に集中できます。
2024-11-29
- 用途:
- 塗装
アトリエ吉岡 様
(建設業・工事業)
ラッカーシンナー系の塗装時に安心して使用できます、塗料ミストがマスクの内側へ全く入りませんし、匂いもなく心配せずに作業ができました。使用時間可能の目安の判断があまり分かりません。
2025-01-22
- 用途:
- 塗装作業
不動産業
使用頻度?使用回数が何回で交換なのかは分かりません。
- 対象商品:
- 39118536
2024-01-07
- 用途:
- 自動車鈑金塗装作業時
株式会社ティーパントル 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
リーズナブルな価格でちゃんとした性能ですのでリピートしています。
- 対象商品:
- 39118545
2023-02-10
- 用途:
- 模型の塗装作業
教育・研究機関
屋外での模型の塗装作業に使用。
有機溶剤と粉塵を防ぐにはこのタイプの防塵防毒マスクは必須です。
この商品は匂いはしないし、使ってく内に防塵フィルターに色がついて防いでくれていることがよく分かる
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 39118536
2022-02-25
- 用途:
- 塗装作業時
カーショップたなべ 様
自動車のシャーシブラックの塗装に使用しおります。油性のシャーシブラックを使っておりますが、ほとんど臭いはしないです。 マスクを外すとラッカーのきつい臭いがします。効果抜群です。これからも購入します。