セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム) セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム) セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム) セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム) セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム) セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム) セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム) セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)
(4件のレビュー)

転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。
屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。

用途
スロープ、階段
車両・飛行機・建設機械などのステップに
砥粒種類鉱物粒子 主な用途滑り止め用 引張強度(N/10mm)115
注意
※切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 商品状態
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37061053 B BLA 50X18 1巻 - 50 18 0.8 プラスチックフィルム ゴム系 8.8N/10mm、22N/25mm 屋外使用可
12,722
8,498
9,348 (税込)
当日出荷
37060992 B BLA 100X18 1巻 - 100 18 0.8 プラスチックフィルム ゴム系 8.8N/10mm、22N/25mm 屋外使用可
25,446
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
37061017 B BLA 150X18 1巻 - 150 18 0.8 プラスチックフィルム ゴム系 8.8N/10mm、22N/25mm 屋外使用可
38,168
26,980
29,678 (税込)
当日出荷
37061035 B BLA 305X18 1巻 - 305 18 0.8 プラスチックフィルム ゴム系 8.8N/10mm、22N/25mm 屋外使用可
76,062
56,980
62,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
37060974 B GRA 50X18 1巻 - グレー 50 18 0.8 プラスチックフィルム ゴム系 8.8N/10mm、22N/25mm 屋外使用可
14,934
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
37060913 B GRA 100X18 1巻 - グレー 100 18 0.8 プラスチックフィルム ゴム系 8.8N/10mm、22N/25mm 屋外使用可
29,594
21,980
24,178 (税込)
当日出荷
37060931 B GRA 150X18 1巻 - グレー 150 18 0.8 プラスチックフィルム ゴム系 8.8N/10mm、22N/25mm 屋外使用可
44,232
32,980
36,278 (税込)
当日出荷
37060956 B GRA 305X18 1巻 - グレー 305 18 0.8 プラスチックフィルム ゴム系 8.8N/10mm、22N/25mm 屋外使用可
88,214
66,980
73,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
37061132 B GRE 1巻 - 50 18 0.8 プラスチックフィルム ゴム系 8.8N/10mm、22N/25mm 屋外使用可
13,100
9,198
10,118 (税込)
当日出荷
37061071 B GRE 1巻 - 100 18 0.8 プラスチックフィルム ゴム系 8.8N/10mm、22N/25mm 屋外使用可
25,960
19,980
21,978 (税込)
当日出荷

返品不可
37061096 B GRE 1巻 - 150 18 0.8 プラスチックフィルム ゴム系 8.8N/10mm、22N/25mm 屋外使用可
44,232
33,980
37,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
37061114 B GRE 305X18 1巻 - 305 18 0.8 プラスチックフィルム ゴム系 8.8N/10mm、22N/25mm 屋外使用可
88,214
66,980
73,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
24886918 B GRE 1ケース(6巻) - 50 18 0.8 プラスチックフィルム ゴム系 - 屋外使用可
78,600
50,980
56,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
24886927 B GRE 1ケース(2巻) - 150 18 0.8 プラスチックフィルム ゴム系 - 屋外使用可
88,464
61,980
68,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
24886936 B GRE 1ケース(3巻) - 100 18 0.8 プラスチックフィルム ゴム系 - 屋外使用可
77,880
54,980
60,478 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37061053
2021-12-27
用途:
傾斜がある店舗の入り口にタイルが貼られていて、雨天時に滑るのを防止するために購入
ケイヨウリビング 様 (建設業・工事業)

この類の製品の購入も使用も初めてのことで、マニュアルに沿っての施工。
耐用年数が2~3年とのことですが、製品を見てはそのように感じる堅牢さ。
指定された接着剤も接着力がかなり強い印象で逆に貼り替え時の困難さが予想されます。
満足度はあくまでも新規に貼る時のもの。

対象商品:
37060992
2019-04-17
用途:
玄関前の滑り止め

とても使いやすい品物です プライマー使用によりより強い接着力を発揮します

対象商品:
37060974
2017-11-16
用途:
学校
建設業・工事業

学校の滑り止め用に購入。すぐに届いたし、他よりもお安く、良かったです。

対象商品:
37061132
2017-07-07
用途:
脚立や踏み台の滑り止め

少々お高いですが、けがの保険と思えば安いでしょう。最初は曲がって貼ってしまいましたが、綺麗に剥がれますし、再利用も出来ます。水に濡れたり、厨房の油ぎたぎた床を歩いた安全靴でも滑りにくいです。さすが一流メーカー品です。私も安心して脚立に乗れるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07