ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付

ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム) ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム) ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム) ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム) ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム) ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム) ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム) ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム)
(9件のレビュー)

ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。

適合
ストレートコレット チャックグラインダー
ドリルチャックグラインダー
軸径(Φmm)6 外径(Φmm[Φinch])50.8[2] 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 内容量1個
注意
※パーミスは被研磨物にすじを残さない特長を持つ特殊な微細砥粒です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
仕上げ相当粗さ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07167693 BR MGRT 80 50 #80
3,742
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07167702
2022-08-24
用途:
現場溶接の焦げとり
製造業

前から使ってますが現場で重宝してます。
また対応も早く現場に間に合ったので次回も注文したいと思います。

対象商品:
07167693
2021-04-28
用途:
自動車改造
オペラ・パフォーマンス 様

曲線部分の錆落としや磨きに使用してます。
資材を削らずに塗料や錆を落としたい時に使ってます。
価格がもっと安いと助かります。

対象商品:
07167693
2020-06-05
用途:
バイクのフレームの錆取り
運輸・通信業

初めて、モノタロウで購入しましたが、1っからだして頂けるので助かりました。

対象商品:
07167693
2020-04-21
用途:
ブレーキキャリパーのブーツ溝の錆取り
松本亘弘商店 様

耐久性抜群、ドリルにつけて簡単に使用できていいです

対象商品:
07167693
2018-11-05
用途:
塗装、サビ剥離

ラジアル方向の研磨ディスクを所有していませんでしたので初めて使用してみました。研削力はそこそこですが、形状に合わせて変形してくれるので重宝しています。

対象商品:
07167702
2017-12-14
用途:
アルミ、ステン、鉄等の錆の研磨作業
Moto Rodeo 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

研磨物の先端や隅まで入りやすいので、研磨作業の効率が上がります。

対象商品:
07167736
2016-06-17
用途:
金属の、磨き、艶出し
サービス業

以前、リューター用のを、使っていたので、ドリル用も使ってみて、大満足です、
他の番手も、揃えたい

対象商品:
07167702
2015-02-21
用途:
バイクや車のブレーキキャリパーのシリンダー内部のホーニングに使用。
個人のお客様

自分は、ディスクブレーキ分解時のシール溝清掃時に、物凄く助かってます。特に、古いバイクのアルミキャリパーには、効果満点ですよ。この商品が、一点でモノタロウさんで買えるとは思いませんでした。自分は120番で、リューターの回転数で調整して使ってます。この幅で直径が小さい物があればいいのですが。後、この商品がもう少しメジャーになって単価が下がれば言う事無しです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。