マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 アイボリー
インクジェットプリンタでの印字適正に優れた名刺用紙です。
印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。
やや厚みのある、自然で落ち着いた雰囲気のアイボリーの用紙です。
ラベル厚(mm)0.26
色アイボリー
ラベルサイズ(mm)91×55
面付10面
材質上質紙+薄層塗布
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)78
紙質上質紙+薄層塗布
主な用途●名刺用
印刷両面印刷
標準総厚さ(mm)0.32
カット名称クリアエッジタイプ
余白四辺余白付
用紙厚(g/m2)280(0.325mm)
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料)
粘着タイプクリアエッジ
ラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07