在庫限りセール

59件中 1~40件

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機 富士電機 Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 1個
通常 1,398 税込1,538
当日出荷
Aio増設カード 富士電機 富士電機 Aio増設カード 1台
通常 789 税込868
当日出荷
スーパータイマ ST7Pシリーズ 富士電機 富士電機 スーパータイマ ST7Pシリーズ 1個
通常 3,298 税込3,628
当日出荷
超小形、高精度タイマ
時限設定が容易
動作確認が容易
UL、CSA規格を取得しています。
IEC61812-1準拠。
ダウントランス 富士電機 富士電機 ダウントランス 1個
通常 99,980 税込109,978
当日出荷
表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) 富士電機 富士電機 表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) 1個
通常 809 税込890
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。
接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。
2方向からの配線が可能。
充電部保護カバーを標準付属。
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています。
レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機 富士電機 レール取付形ねじ配線用ソケット
通常&nsbp; &nsbp;
欠品中
ギヤードモータ MGX1MS~ 富士電機 富士電機 ギヤードモータ MGX1MS~ 1個
通常 12,980 税込14,278
当日出荷
3相並列板 富士電機 富士電機 3相並列板 1個
通常 369 税込406
当日出荷
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース 富士電機 富士電機 低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース 1個
通常 2,498 税込2,748
当日出荷
分電盤用操作スイッチ AS22 セレクタスイッチ 富士電機 富士電機 分電盤用操作スイッチ AS22 セレクタスイッチ 1個
通常 3,998 税込4,398
10日以内出荷
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機 富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 1個
通常 199 税込219
当日出荷
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品  汎用形 富士電機 富士電機 汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 1台
通常 4,498 税込4,948
当日出荷
高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ 富士電機 富士電機 高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ 1個
通常 189,800 税込208,780
当日出荷
漏電保護リレー 小形分離形 富士電機 富士電機 漏電保護リレー 小形分離形 1個
通常 10,980 税込12,078
当日出荷
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形 富士電機 富士電機 汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形 1個
通常 27,980 税込30,778
当日出荷
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機 富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 1個
通常 879 税込967
当日出荷
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光) 富士電機 富士電機 操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光) 1個
通常 2,698 税込2,968
当日出荷
Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 富士電機 富士電機 Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 1個
通常 799 税込879
当日出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能
接点の追加・交換が容易
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています
Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ 富士電機 富士電機 Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ 1個
通常 999 税込1,099
当日出荷
サーキットプロテクタ CP51B形 富士電機 富士電機 サーキットプロテクタ CP51B形 1個
通常 999 税込1,099
当日出荷
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機 富士電機 オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 1台
通常 4,198 税込4,618
当日出荷
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機 富士電機 Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 1個
通常 1,998 税込2,198
当日出荷
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光) 富士電機 富士電機 操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光) 1個
通常 3,698 税込4,068
11日以内出荷
高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ 富士電機 富士電機 高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ 1台
通常 16,980 税込18,678
当日出荷
制御性能の向上 PGベクトル制御、センサレスベクトル制御、ダイナミックトルクベクトル制御、V/f制御に対応 多彩なアプリケーション ブレーキ信号の信頼性向上 ブレーキ回路内蔵機種の容量増大 メンテナンス性の向上 タッチパネルにUSB(miniB)ポートを搭載 長寿命部品の採用(設計寿命10年) (主回路コンデンサ、電解コンデンサ、冷却ファン)
電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機 富士電機 電磁開閉器 標準形 SW-5-1 1個
通常 1,698 税込1,868
当日出荷
E-SXバスインタフェースカード 富士電機 富士電機 E-SXバスインタフェースカード 1台
通常 999 税込1,099
当日出荷
電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 富士電機 富士電機 電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 1個
通常 2,198 税込2,418
当日出荷
DeviceNet通信カード 富士電機 富士電機 DeviceNet通信カード 1台
通常 6,298 税込6,928
当日出荷
ミニコントロールリレー フィンガープロテクター 富士電機 富士電機 ミニコントロールリレー フィンガープロテクター 1個
通常 129 税込142
当日出荷
ヒューズ 富士電機 富士電機 ヒューズ 1個
通常 459 税込505
当日出荷
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機 富士電機 低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 1個
通常 2,498 税込2,748
当日出荷
小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
コントロールリレー 適用ソケット 富士電機 富士電機 コントロールリレー 適用ソケット 1個
通常 129 税込142
当日出荷
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ リング 富士電機 富士電機 低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ リング 1個
通常 129 税込142
当日出荷
アウタロータファン 富士電機 富士電機 アウタロータファン 1個
通常 40,980 税込45,078
当日出荷
薄型、大風量で機器組込みに最適。独自技術のアウターローターモータを採用し、合理的流体設計により、通常のファンの2/3程度に薄くし、大風量、省スペースを実現しました。 低温形は、高品位グリース密封玉軸受を採用-45℃(限界値-50℃)~+30℃の広範囲にて使用可能です。 貫通部には、デフロスト時の水滴下を考慮して、独自のゴムリング方式を採用しています。 モータ保護装置直切を標準装備しています。
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ 富士電機 富士電機 Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ 1個
通常 789 税込868
当日出荷
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機 富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個
通常 6,998 税込7,698
当日出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個
通常 5,998 税込6,598
当日出荷から 22日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個
通常 6,698 税込7,368
当日出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
59件中 1~40件