在庫限りセール


Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機
(2件のレビュー)

種類照光式 保護構造IP65/IP65F 端子形状ねじ端子 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接点構成
照光色
ボタン形状
光源
使用電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72911785 AR22E0L-01E3W【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) モメンタリ 1b 乳白 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間 AC/DC24 トランスなし
1,570
879
アウトレット
967 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-09
用途:
制御盤製作に使用

モメンタリではなくオルタネートとして購入。
何故か、両者で入手性に大きな差があります。
本来、Φ30のAR30系を欲しかったのですが、アダプタ使用でΦ30穴に取り付けました。(中古ケースの活用の為仕方ない)
絶縁カバーが開閉でき、落下しにくい構造は有難いですね。分離するタイプは逸失してしまいやすいので、グッドポイントです。
ボタン&ベゼル部とデバイス部を分けた構造は組付けが楽です。
アダプタ使用でΦ30穴に取付可能ではありますが、板厚がt1.0程度では締め込みできない為、リングナットの下(盤内側)にΦ30デバイス用t1のゴムワッシャを追加してください。この際にΦ22穴用のリングナットは用途喪失となります。

2025-01-02
用途:
検査装置
テクノワン 様

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04