スーパータイマ ST7Pシリーズ
(9件のレビュー)超小形、高精度タイマ
時限設定が容易
動作確認が容易
UL、CSA規格を取得しています。
IEC61812-1準拠。
耐電圧
AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)
AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)
AC1000V 1分間 (非連続接点部間)
質量(g)約45
端子形状プラグイン端子
制御出力3A AC240V (抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)
機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)
セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)
動作モードオンデレー
許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動85~110%Vn
繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)
温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
内容量1個
AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)
AC1000V 1分間 (非連続接点部間)
制御機器・PLC・リレー の新着商品
商品レビュー
2026-02-06
- 用途:
- 制御盤の修理
農・林・水産業
注文して3日で到着しました。補修部品が手軽に入手出来るのは大変助かります。
- 対象商品:
- 08507344
2021-09-21
- 用途:
- 真空管アンプのスピーカー出力遅延
お客様の趣味品の相談に最も簡単に対応できました。値段も同等性能のものよりも安価で良い。シャーシ内に組み込んだため、リレーの動作時の音がもう少し大きければ耳で確認ができて便利ですが、制御部品の目的と逆行するのでそこは妥協してもらいました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 08507301
2015-04-25
- 用途:
- 趣味のもので機材のブロアモーターの遅延停止回路にリレーと組み合わせて使用
リレーと組み合わせてオフデレィ回路を組み込みましたが、非常にコンパクトで時限設定もほぼ正確で申し分ありません。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 08507387
2014-10-31
- 用途:
- ビニ-ルハウスの制御システム
農・林・水産業
いろんな制御システムを自分で組むがサイズも良く価格も納得できる。
強いて言えば目盛の数字が小さくて見ずらい。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04