在庫限りセール


深型フード CRSG

深型フード CRSG シルファー

制振材が標準で付いている深型フードです。
内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。

用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 内容量1個
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
直管相当長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69021219 CRS-200【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 200 300 230 197 256 120 126 37 59 排気:5.5、吸気:10.3 吸気:99、単純:122 55
18,000
9,998
アウトレット
10,998 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。