在庫限りセール


アルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン

アルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン イズミ アルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン イズミ アルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン イズミ アルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン イズミ アルミグレーチングみぞぶた普通目プレーン イズミ

アルミニウム製みぞぶた普通目プレーン

用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます 長さ(mm)996 材質A6063S ピッチ(mm)30 仕上アルマイト処理 適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5) 内容量1枚
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅W(mm)
高さH(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12663765 AG-150-H25-P30【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 150 25 1.3
19,500
9,998
アウトレット
10,998 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。