在庫限りセール


ピンプラグジャック

ピンプラグジャック サトーパーツ ピンプラグジャック サトーパーツ ピンプラグジャック サトーパーツ ピンプラグジャック サトーパーツ ピンプラグジャック サトーパーツ ピンプラグジャック サトーパーツ ピンプラグジャック サトーパーツ ピンプラグジャック サトーパーツ
(2件のレビュー)

接触抵抗(mΩ)初期値:50以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC500 単一保持力レセプタクル/0.8~20N、プラグ/3~30N 端子金具ハンダ付け用端子 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード タイプ
ナット二面幅(mm)
パネル取付方式
材質(キャップ)
色(キャップ)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08627771 CN-5-BP - - - P.V.C. フェノール積層板
オープン
1,398
アウトレット
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08627692
2018-12-25
用途:
音声ケーブルの接続
建設業・工事業

指定の型番だったので特にはないですが接続も簡単でよかった。

対象商品:
08627735
2017-01-05
用途:
施設のセンサーマットのコネクターの修理
社会福祉法人白十字会 様

この度は有り難う御座います。まさか同じ商品が見つかるとは思いませんでした。修理して使用しています。不具合御座いませんが、かしめる部分がちょっと狭いかな。でも非常に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04