ワイヤアルミダクト”悟空”
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。
耐久性・施工性・気密性に優れています。
伸縮自在で形状保持も可能です。
ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途空調・換気用ダクト。
仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-2834、NM2835
材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔
材質/仕上アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線
長さ(m)10
ピッチ(mm)18
使用温度範囲(℃)瞬間:-30~+250
最大風速(m/s)30
最小曲半径R=1/2Dia
内容量1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。