溶接ソリッドワイヤー
(13件のレビュー)軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。
仕様炭酸ガスシールドアーク溶接軟鋼用
材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅
JIS規格JIS Z3312 YGW12相当品
主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu
AWS規格A5.18 ER70S-6
ワイヤー種類ソリッド
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。※溶接の際、発生するヒュームやガスを吸うと健康を損なう恐れがあるので、排気、換気を行い保護具を着用してください。
※JIS規格取得品ではございません。
※ドラムが割れる恐れがありますので、商品を乱雑に取扱いしないで下さい。
溶接用品 の新着商品
商品レビュー
2025-12-27
- 用途:
- 溶接作業
製造業
こちらの商品はお安くて品質も安定しているので大変助かっております。
- 対象商品:
- 75593797
2024-06-03
- 用途:
- 溶接作業
有限会社石井製作所 様
(製造業)
溶接ワイヤーの値上がりに悲鳴を上げている中、値段に惹かれ前回購入し、お客からの
クレームも無く、溶接性も国産メーカーの物と変わらないので、こちらの物をリピート
で購入です。
- 対象商品:
- 75593763
2023-07-07
- 用途:
- 自動車部品の溶接
自動車・二輪車・自転車関連業
適度な量で、溶接作業においてリールも円滑に作動しております。
溶接作業もスムーズにできており、満足している製品です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 75593779
2023-05-18
- 用途:
- 鉄鋼製品の溶接
以前購入したワイヤーを使い切ったため、リピートで注文致しました。
前回と比べるとしっかりと包装されていました。まったく問題なく使用しています。
2024-03-14
- 用途:
- 溶接作業
建設業・工事業
メーカー品と同等です。
消耗品ですので価格が安いのも助かります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 75593797
2022-12-15
- 用途:
- 溶接するとき
今までモノタロウのワイヤーを使ってましたが、販売停止になったためこちらにしました。海外製ですが梱包も国産よりしっかりしていて、溶接も全姿勢いいです。しかしモノタロウブランドのときより高くなったのが-☆です。でも国産の同等品よりは安いです。
1人が参考にしています