在庫限りセール


ROADブレーキ用インナーケーブル

ROADブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)
(10件のレビュー)

ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。

付属品インナーエンドキャップ×2個 材質ステンレス シルバー 寸法(Φmm)1.6(公差-0.1) ケーブル種類インナーケーブル 内容量1本
注意
※自転車整備の用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36674696 LY-BSTSK10UB-01 1000
600
474
アウトレット
521 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36674696
2026-04-15
用途:
自転車の消耗部品
農・林・水産業

安価でも機能的には十分です。フロントブレーキ用の短いケーブルであることは留意が筆頭です。エンドキャップは2つ付属していました。

対象商品:
36674705
2018-04-30
用途:
ワイヤー交換

特に問題なく使えています。
価格が安くて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
19346127
2017-06-12
用途:
フォールディングバイクのメンテナンス
サービス業

折り畳み自転車のワイヤー交換時に、シマノのワイヤーを使用すると、ブルホーンの場合にワイヤーの取り回しで抵抗が大きく、ブレーキの引きが重いのでこのワイヤーに再度交換しました。ワイヤー表面の研磨処理と僅かに径が細い為に、フィーリングが改善しました。また、折り畳みの場合、リアブレーキはどうしてもワイヤーが長くなる事があるので、2mのこの商品は重宝します。

対象商品:
36674705
2015-12-02
用途:
レトロなマウンテンバイクのメンテナンス

同社のブレーキアウターケーブル(テフロンチューブがインサートされている)とセットでカンチブレーキに使用しています。通常の他社製品より0.1ミリ細いそうですが、引きが軽いので私はグリスを塗らずに使用しています。モノタロウ扱いのアリゲーター製品はリーズナブルで満足しています。

対象商品:
36674696
2019-05-02
用途:
信用ならない
建設業・工事業

製品自体は問題ないが、会社の管理に問題が大有り。2000㎜を購入しても1000㎜が入っている。ご丁寧にシールまで2000の表記。ワイヤーが切れたので交換しようとしたら目が点になりました。買ったらその場で確認しないと痛い目にあいます。ご注意を。

対象商品:
36674705
2015-11-12
用途:
自転車の整備

シマノ純正品の代替に購入してみました。
ケーブル径が実測1.5mmと少々細いですがブレーキの
動作に関しては問題無く使用出来ました。
定期的にメンテナンスする場合ケーブルのコストは大きな
問題で、安価なケーブルを早いサイクルで交換した方が
安心して乗ることが出来ます。

対象商品:
36674705
2014-11-06
用途:
ロードバイクのメンテナンス
茅ヶ崎カホン 様

アウターと合わせて購入、交換で、ブレーキタッチが向上しました。

対象商品:
36674705
2013-01-25
用途:
ロードバイクのブレーキワイヤーとして仕様

アリゲーター製ブレーキワイヤーの太さは1.5㎜である。シマノ製は1.6㎜なので、比較すればブレーキフィーリングが変わるとかあるかもしれない。しかし、使用した感じでは普通だった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。