リアスプロケット アルミ
(64件のレビュー)超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)
スプロケットの交換
スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。
前後スプロケットとチェーンの3点同時交換
どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
注意
※デザイン変更により、適合車種が異なります。適合車種を必ずご確認下さい
バイク部品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 75620345
2022-07-12
- 用途:
- バイクのメンテナンス
サービス業
純正のスプロケットもいいですが、サンスタースプロケットはデザインや精度もすばらしいものです。これまで所有したバイクには迷わずサンスター製品をつけています。
- 対象商品:
- 01679387
2021-11-09
- 用途:
- バイクの消耗品交換
運輸・通信業
'92 TZR250R に、純正スプロケットからの交換に使用しました。
重量を計測すると純正品の40%程度と非常に軽く、回転マスの低減効果が期待できると思います。
見た目もゴールドで高級感があり、満足です。
- 対象商品:
- 01675966
2022-01-07
- 用途:
- スプロケ交換
T・Kエンジニアリング 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
非常に軽量で仕上げもキレイです。
精度に関しても、レースで使用されているだけのことは有ります。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22