在庫限りセール


ポリエチレンナフタレートフィルムQ51

ポリエチレンナフタレートフィルムQ51 帝人デュポンフィルム ポリエチレンナフタレートフィルムQ51 帝人デュポンフィルム

高剛性のため取扱が容易です。
有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。

テープ長さ(m)20 連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性) 収縮率(%)0.4(150℃×30分) 破断強度(MPa)550 ガラス転移点(℃)155 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66244416 【ワケあり】 ※理由あり(未使用・開封済み) ポリエチレンナフタレートフィルム 1000 20 50
22,900
17,980
アウトレット
19,778 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07