在庫限りセール


圧延鉛板 粘着付

圧延鉛板 粘着付 光

レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。
遮音性・機械的振動の制振制に優れています。
はさみでカットできます。

用途
放射線遮蔽・防護材。
遮音材。
機械的振動に対する制振材。
トラスコ品番111-2445 長さ(mm)2000 幅(mm)460 厚さ(mm)2 材質/仕上 質量(kg)21 タイプ粘着 規格JIS H 4301 粘着剤 内容量1巻
注意
※粘着剤は仮止め用です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
78176555 GZ20462T【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン
63,980
アウトレット
70,378 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。