光
圧延鉛板 粘着付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
78176555
品番
GZ20462T【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥99,880
¥
50,980
バスケットに入れる
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。
遮音性・機械的振動の制振制に優れています。
はさみでカットできます。
用途
放射線遮蔽・防護材。
遮音材。
機械的振動に対する制振材。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
111-2445
長さ(mm)
2000
幅(mm)
460
厚さ(mm)
2
材質/仕上
鉛
質量(kg)
21
タイプ
粘着
規格
JIS H 4301
粘着剤
付
注意
※粘着剤は仮止め用です。