マグネットポンプ (ケミカル海水用)
(26件のレビュー)メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。
軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。
マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。
ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
各種機械セット用・生簀・海水プラント
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※冷水使用時、結露対策をして下さい。
スラリー液はポンプ寿命を低下させます。
※PMDは自給式ではありません。ご使用方法にご注意ください。
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 07183671
- 用途:
- 部品洗浄器内の洗浄液(水・灯油)移送のため
灯油も移送するので、ケミカル用を選びました。2回/年程度の使用ですので、耐久性については不明です。今のところ問題なく使用できています。
- 対象商品:
- 07183574
- 用途:
- 水槽循環用に。
以前買って使っていたのですが空回りさせてしまい故障したので、再度購入に致しました。順調に回っています。
- 対象商品:
- 07183486
- 用途:
- 自動車整備の部品洗浄台の洗浄液として
1年間使用してのレビューです。揮発性の液体に使用してますが特に不具合なく稼働しています。吸い込み口に液面がある状態で使用していますので、初期からエアー咬みなども無くすぐに吐出しました。
部品洗浄台としては吐出量も問題なしです。
- 対象商品:
- 07183547
- 用途:
- 実習装置のポンプ
現在使用しているポンプが古くて異音も大きく、そろそろ交換時期との判断で購入。
大きさ、ホースのサイズも同じでポンプ自身の交換のみで交換が出来ました。
水量も問題無く、なにしろ音が静かで廻しているのを気付かないくらいです。良いものを購入する事が出来ました。
- 対象商品:
- 07183452
- 用途:
- 散水
24時間散水に使用しても電気料がわずかなので満足しています。また電気料を気にしないで使用できるのも安心材料です。
- 対象商品:
- 07183504
- 用途:
- 常温で微粉末と蒸留水の混合液を循環させています
微粒子をふくむ特殊な混合液を循環させていますので,回転プロペラの摩耗が激しいのでこの部分だけの販売をしてください。(モーターの部分は全く問題ありません)
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- お世話になります。商品説明に周波数(Hz): 50/60とありますが、購入時に周波数の選択指定するのでしょうか?
それとも、どちらでも使用可能なのでしょうか?
当方、北海道在住ですが使用できますか?回答をお願い致します。
- 回答:
- この商品は兼用仕様となっております。
北海道でもご使用頂けます。
- 対象商品:
- 07183617