在庫限りセール


モニタリングカメラ用増設カメラ

モニタリングカメラ用増設カメラ 日動工業

仕様送受信距離/1台時300m(最大)、4台時100m(最大)(遮蔽物のない環境において) 質量(g)289 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×111×134(突起物除く) センサー1/5インチ カラーCMOS 総画素数656×488 使用環境温度(℃)-10~50 視野角65° 使用環境湿度(%)15~85 周波数(GHz)2.4 照射距離(m)夜間/10m(最大) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68453650 WSC-W03CW-1P【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
60,000
34,980
アウトレット
38,478 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。