掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

ISO小ネジ(+トラスビス)ステンレス

ISO小ネジ(+トラスビス)ステンレス Modes ISO小ネジ(+トラスビス)ステンレス Modes ISO小ネジ(+トラスビス)ステンレス Modes ISO小ネジ(+トラスビス)ステンレス Modes
(16件のレビュー)

材質ステンレス 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
首下長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18609185 - M5 25
オープン
41
45 (税込)
当日出荷
18609194 - M5 30
オープン
62
68 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-25
用途:
エンジンルームに使用
その他業種

少数注文できるのがいいですね。エアフロメーターの固定に使用しました

2026-05-26
用途:
秒でなめる
その他業種

タイトルの通り、秒でなめます!プラス部分が小さくドライバーが食いにくいです 2箇所はショックドライバーでなんとか外して元のネジに戻しました 外れなかった箇所もありどうしようもないです 使ってしまったことを大後悔してます...

2025-05-02
用途:
バイク整備
cozycycle 様

ウインドスクリーンの再利用で、ネジの錆が酷かったので交換。
精度等も問題無く良かったです。

対象商品:
18608984
2025-01-24
用途:
自動車ランプ周り

自家用車のヘッドライト周りを分解した際、既存のネジが全て錆で劣化してきたので、今後の整備性を考えステンレス製のネジに交換しました。

対象商品:
18609334
2022-08-18
用途:
箱の取り付け

頭の大きなステンのネジを探していたら、ちょうどいい物があった。

一個単位で買えるのは、とてもありがたい。

対象商品:
18609124
2020-06-06
用途:
バイクのカウリング取り付けに使用。
カスタムレボリューション 様 (製造業)

特に問題なく使えました、プラスの噛み具合も良好でした!ねじ山ももんだいなしです。

対象商品:
18609018
2022-04-02
用途:
車のメンテナンス
製造業

毎回購入して居ります、価格及び質も十分だと思います。

対象商品:
18609395
2021-08-10
用途:
外構手摺り取付金具として
建設業・工事業

翌日発送と記載されているにもかかわらず「出荷予定日」が毎日毎日伸びて一週間。施工日前日になっても発送されずキャンセルした。用意できないのなら掲載しないでほしい!

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21