掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

プラグ ステンレス製ねじ込み管継手

プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年
(10件のレビュー)

材質ステンレス(SUS304) 形状プラグ 使用温度範囲(℃)-20~220 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなど RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05700667 P 25 1 1
1,830
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05700633
2021-11-23
用途:
配管のネジ穴塞ぎ

問題なく、使えました。品揃えも多く、選びやすかった。

対象商品:
05700642
2020-06-08
用途:
もう使わないガス栓を封印するため

東京ガスにガス栓の封印を依頼するのが本来のやり方ですが、
ガス可とう管の講習を受けその旨の資格を持っているので、
自分で封印しちゃえ!とこのプラグで封印しました。

水道の水栓を交換するのと要領は変わらないですね。ただ、
シールテープはスリーボンドのTB4501を使いました。
水栓用のテープと見た目変わらないですが、念のためガス
栓にも対応しているとのことで別途購入しました。

業者(東京ガス)に頼むと呼ぶだけで1万円以上はかかる
でしょうから、作業自体は2~3分で終わるような簡単な
作業なので自分で行いました。

対象商品:
05700694
2019-01-19
用途:
設備メンテナンス時

とても良い商品です、気になる改善点は得に無いです。

対象商品:
05700624
2017-11-13
用途:
パイプの目止め
オテック株式会社 様 (製造業)

冷却パイプの目止めとして問題なく使用できています。

対象商品:
05700651
2017-06-28
用途:
給湯器の破損部品交換

廉価に10%のタイミングで購入でき最高です。問題有りません。

対象商品:
05700667
2015-12-15
用途:
機械に組み込んだ

部品の欠品を補った 短納期で助かりました

対象商品:
05700667
2014-12-18
用途:
油機修理に使用

ネジ部も綺麗に加工されているので満足

対象商品:
05700676
2013-04-22
用途:
TUBEにセットされているエルボの塞ぎ栓として使用します。

機械加工されたねじ部分の精度の高さには十分満足できます。キャップのレビューにも記入しましたが、TUBEのサイズを間違え
買い直します。個人の趣味に使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。