掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法
240件中 1~40件

白 長ニップル 吉年 吉年 白 長ニップル 1個
通常 529 税込582
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 吉年 ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 1個
通常 899 税込989
エントリーして特価を表示する
当日出荷
角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 吉年 角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 1個
通常 299 税込329
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL) INAX(LIXIL) ヘアーキャッチャー 1個
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
排水用皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 排水用皿 1枚
通常 589 税込648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) SANEI(旧:三栄水栓製作所) ユニオンパッキン 1袋(2個)
通常 119 税込131
エントリーして特価を表示する
当日出荷
黒 長ニップル 吉年 吉年 黒 長ニップル 1個
通常 799 税込879
エントリーして特価を表示する
当日出荷
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所) SANEI(旧:三栄水栓製作所) O〈オー〉リング 1袋(2個)
通常 119 税込131
エントリーして特価を表示する
当日出荷
パッキン TOTO TOTO パッキン 1個
通常 169 税込186
エントリーして特価を表示する
当日出荷
高圧継手用パッキン ヤマト産業 ヤマト産業 高圧継手用パッキン 1個
通常 2,498 税込2,748
エントリーして特価を表示する
当日出荷
自在水栓 INAX(LIXIL) INAX(LIXIL) 自在水栓 1個
通常 9,198 税込10,118
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ガスコード 光陽産業 光陽産業 ガスコード 1本
通常 6,998 税込7,698
エントリーして特価を表示する
当日出荷
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2146(ガスコード)に適合
KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド ノーブランド KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付) 1個
通常 1,019 税込1,121
エントリーして特価を表示する
当日出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 吉年 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 1個
通常 449 税込494
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) KITZ(キッツ) ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 1個
通常 839 税込923
エントリーして特価を表示する
当日出荷
プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 吉年 プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 1個
通常 999 税込1,099
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 吉年 ソケット ステンレス製ねじ込み管継手 1個
通常 1,598 税込1,758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAV アサヒAV ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 1個
通常 7,798 税込8,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
コンパクトボールバルブ ねじ込み型 アサヒAV アサヒAV コンパクトボールバルブ ねじ込み型 1個
通常 5,898 税込6,488
エントリーして特価を表示する
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所 オンダ製作所 SFB型 ステンレスブッシング 1個
通常 439 税込483
エントリーして特価を表示する
当日出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
ラブコック アサヒAV アサヒAV ラブコック 1個
通常 4,298 税込4,728
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。
ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。
流量調節が可能です。
HT耐熱メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) HT耐熱メタルバルブソケット 1個
通常 1,498 税込1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
PPサドル台座 アカギ アカギ PPサドル台座 1個
通常 59 税込65
エントリーして特価を表示する
当日出荷
枚数を重ねることにより5mmずつ高さ調整が可能です。
304 ヘルールメネジソケット コンサス コンサス 304 ヘルールメネジソケット 1個
通常 5,998 税込6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー ダイコー フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) 1枚
通常 189 税込208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ) 日本バルカー 日本バルカー フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ) 1個
通常 1,798 税込1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×タケノコ 岩崎製作所 岩崎製作所 黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×タケノコ 1個
通常 15,980 税込17,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
差込式(町野式)とタケノコ式の媒介金具です。異径金具です。
溶接式管継手(黒)同心レジューサ ベンカン機工 ベンカン機工 溶接式管継手(黒)同心レジューサ 1個
通常 829 税込912
エントリーして特価を表示する
当日出荷
エスロンミニボールバルブ セキスイ セキスイ エスロンミニボールバルブ 1台
通常 2,198 税込2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。
開度表示も備え流量調整が可能です。
組立は融着で一体化しています。
HT耐熱ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) HT耐熱ソケット 1個
通常 179 税込197
エントリーして特価を表示する
当日出荷
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用 アキレス アキレス アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用 1個
通常 2,498 税込2,748
エントリーして特価を表示する
当日出荷
パッキン TOTO TOTO パッキン 1個
通常 209 税込230
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 吉年 ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 1個
通常 599 税込659
エントリーして特価を表示する
当日出荷
SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所 オンダ製作所 SFN3型 ステンレス長ニップル 1個
通常 349 税込384
エントリーして特価を表示する
当日出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ ベンカン機工 ベンカン機工 溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ 1個
通常 3,898 税込4,288
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー 近藤ファイバー 鋼管用内面・保護キャップ 1個
通常 67 税込74
エントリーして特価を表示する
当日出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に
ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 シーケー金属 ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 1個
通常 599 税込659
エントリーして特価を表示する
当日出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
ステンレス 長ニップル 吉年 吉年 ステンレス 長ニップル 1個
通常 1,898 税込2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコー ダイコー フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K) 1枚
通常 859 税込945
エントリーして特価を表示する
当日出荷
KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド ノーブランド KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付) 1個
通常 1,534 税込1,687
エントリーして特価を表示する
当日出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
240件中 1~40件