サステナブル商品特集


真空断熱ステンレスエアーポット

真空断熱ステンレスエアーポット タイガー魔法瓶 真空断熱ステンレスエアーポット タイガー魔法瓶 真空断熱ステンレスエアーポット タイガー魔法瓶

たっぷり入ってコンパクト設計。エアー給湯でらくに注げる。
軽くて丈夫な真空断熱ステンレス製まほうびんです。2重になった内容器の隙間に真空層をもうけることにより高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物も温度を長時間キープします。お湯を入れて10時間経っても74℃以上※の高温を保ち、また夏場は氷を入れて保冷も可能。電気を使わず省エネに貢献します。※MAA-C301の場合。
本体のステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れもラクにできます。
ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔です。
上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる便利仕様。
電気もガスも使わずに温度をしっかりキープする「まほうびん」は、1台で保温にも、保冷にも大活躍。おいしさそのまま、環境にもやさしく、手軽に省エネを実現。

材質内びん:ステンレス シルバー エコマーク認定認定 機能(便利・使いやすさ)とら~ず、広口6.9cm、ステンレス製まほうびん、(お手入れしやすさ)スーパークリーン加工、着脱式上ぶた、着脱式揚水パイプ、クリアコーティング 注湯方式エアー エコマーク認定番号10 146 004 内容量1台
注意
※押し板の安全ストッパーがロック(出ない)状態になっていても、本体を傾けたり強い衝撃を加えると、お湯が流れ出てやけどのおそれがあります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14966764 MAA-C221 1.4 2.2(実容量) 17.8×24.5×27.2 69以上(10時間) 9以下(10時間)
17,500
9,198
10,118 (税込)
欠品中
14966780 MAA-C301 1.6 3(実容量) 17.8×24.5×31.3 74以上(10時間) 7以下(10時間)
18,000
9,898
10,888 (税込)
当日出荷
14966789 MAA-C401 1.8 4(実容量) 17.8×24.5×37.2 78以上(10時間) 7以下(10時間)
18,500
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。