エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260921 |
|||
もてなしライト・据置(大)
(4件のレビュー)乾電池式なので場所を選ばず設置可能。
人に反応し、自動で点灯。
周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。
選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。<HIGH>明るさ強で常時点灯します。<LOW>明るさ弱で常時点灯します。<OFF>常時消灯します。<AUTO>自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。
電池寿命約12ヶ月。
屋外でも使える防雨構造。
本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。
高さ(mm)175
質量(g)約288(電池含まず)
径(Φmm)107
電源単一形アルカリ乾電池X4本使用(別売)
電池寿命(時間)HIGH/約12、LOW/約30、AUTO/約12ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります
点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)
点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能)
防水仕様IPX4(防沫形)
内容量1台
住宅・店舗照明 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 01193553
2016-03-15
- 用途:
- 玄関の前に置いて夕方から暗くなったときに帰った時に少しでも明るい良いなと。
建設業・工事業
少し反応が遅いような気がします。センサーが働くのにかなり近づかないといけないのかと。
もう少し離れた位置からでも反応出来たらと。
次は 暗くなってきたらそんなに明るくなくてよいのですが常灯しているような照明を探しています。
- 対象商品:
- 01193553
2015-08-19
- 用途:
- 玄関用ライト
医療・福祉・介護関連業
とても満足しています。人感センサーのレスポンスが素晴らしく結構遠くの距離でも反応するので、
とても重宝しています。ライトのサイズ感ライトの光量もちょうど良くとても満足です。買ってよかったです。