LED照明器具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260921

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260921
キャンペーンコードご利用方法

LEDポーチライト40形昼白色

LEDポーチライト40形昼白色 Panasonic(パナソニック) LEDポーチライト40形昼白色 Panasonic(パナソニック) LEDポーチライト40形昼白色 Panasonic(パナソニック) LEDポーチライト40形昼白色 Panasonic(パナソニック) LEDポーチライト40形昼白色 Panasonic(パナソニック) LEDポーチライト40形昼白色 Panasonic(パナソニック) LEDポーチライト40形昼白色 Panasonic(パナソニック) LEDポーチライト40形昼白色 Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

電圧(V)100 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 内容量1個
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
幅(mm)
質量(kg)
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41819768 LGW80425LE1 6.1 96 0.6 322 5000
18,700
8,398
9,238 (税込)
92日以内出荷

返品不可
41819813 LGW80433LE1 6.1 90 0.6 324 5000
18,700
8,398
9,238 (税込)
92日以内出荷

返品不可
41821527 LGWC80421LE1 7.1 96 0.7 323 5000
32,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41821536 LGWC80423LE1 7.1 96 0.7 323 5000
32,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41821545 LGWC80424LE1 7.1 96 0.7 323 5000
32,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41821554 LGWC80425LE1 7.1 96 0.7 323 5000
32,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41821563 LGWC80426LE1 7.1 90 0.6 320 5000
32,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41821579 LGWC80427LE1 7.1 90 0.6 320 5000
32,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41821588 LGWC80430LE1 7.1 90 0.6 324 5000
37,500
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41821606 LGWC80433LE1 7.1 90 0.6 324 5000
32,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41822078 LGWC81421LE1 7.1 96 0.7 323 5000
34,500
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41822087 LGWC81423LE1 7.1 96 0.7 323 5000
34,500
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41822096 LGWC81424LE1 7.1 96 0.7 323 5000
34,500
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41822105 LGWC81425LE1 7.1 96 0.7 323 5000
34,500
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41822114 LGWC81426LE1 7.1 90 0.6 320 5000
34,500
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41822123 LGWC81427LE1 7.1 90 0.6 320 5000
34,500
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41822139 LGWC81430LE1 7.1 90 0.6 324 5000
39,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41822157 LGWC81433LE1 7.1 90 0.6 323 5000
34,500
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41837995 LSEWC4056LE1 7.1 96 0.7 323 5000
32,000
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途:
玄関灯交換
サービス業

明るさセンサーのみを使用して、夜間だけ点灯させています。人感センサーによる明暗切り替え設定もできるのですが使用していません。枠・本体ともシルバーメタリックと記載されていますが、この品番の色は写真の通りダークブラウンです。パナソニックのカタログで確認して発注しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。