エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260921 |
|||
防雨型LED外玄関灯 LED電球専用
(1件のレビュー)2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます
下支えで設置…内部の電球は上向きになります
吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります
室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置
屋外用/防雨型
LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売
玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書
質量(g)570
使用温度範囲(℃)-5~45
消費電力(W)10以下
定格電圧(V)100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時)
使用電球口金E26 LED電球 A形(別売)
防塵防水性能IP44
設置場所屋外用/防雨型
内容量1台
取扱説明書:
(3.41MB)
注意
※ 本製品の設置や設置場所を変える際は電気工事士に施工をご依頼ください。詳しくは販売店、工事店にお問い合わせください。※ 本製品は防雨仕様ですが安全のため雨が直接かかる場所には設置しないでください。
※ 電源スイッチは付属しません。設置時に販売店、工事店にお問い合わせください。
※ 別売のLED電球(消費電力10W以下)をお求めください。