防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260954

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260954
キャンペーンコードご利用方法

ヘッドライト COB IPX3

ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ
(205件のレビュー)

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。

用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 全光束(Lm)150-75 材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC 質量(g)60(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×40×44 保護等級IPX3 光源3W COB LED 使用電池単四電池×3(別売) 点灯方式強/弱/点滅 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)75~150 照射角107.8度 防水保護等級IP-X3 照射距離(m)約22 電球の種類LED 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (1.6MB)
注意
※光を覗きこまないでください
※人に向けて照射しないでください
※用途以外に使用しないでください
※電池は付属しません。別途ご用意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31861236 -
599
659 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 205
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31861236
2026-02-04
用途:
夜間の農作業の時にハウスの照明だけでは手元が暗いので。
阿部農園 様 (農・林・水産業)

安いので良いやと頼んでみたら非常に明るくて使い勝手が良い。充電式のやや高めのも考えたが、単四3本で見えづらくなったら交換の方が良いので、これを買って正解だった。一つ心配なのは、類似品の場合ゴムのベルトが伸びやすいので、使ってるうちにベロベロにならないかちょっと不安。

2026-01-21
用途:
早朝・夜間の屋内外の作業時 災害時

照射範囲も広く、明るさも十分でコスパ面でも十分納得できます。災害時でも対応できると思います。強弱の切り替えも便利で弱でも、周囲の確認であれば十分な明るさは確保できるかと思います。電池を入れる際には角度を変えると蓋が開けやすいかと思います。

対象商品:
31861236
2025-12-03
用途:
夜間の作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

業務用バイクを、軽トラに積み込んだりおろしたりで、暗がりになった時に使用するため購入。今まで、百均のヘッドライトを使ってて十分かと思ってましたが、今回こちらを使ってみて、断然の差で違いを感じました。作業性向上です。単4電池3本なので、重さもさほど感じません。

2025-12-02
用途:
電池ケースの取付/取外にコツは要るけど
株式会社システムアイエス 様

明るさは全く問題なし。使いたい時にサッと使える乾電池式が自分は好きです。
電池ケースの取付/取外にコツは要るけ、一度経験すれば問題ありません。付属の取説では写真が黒く潰れてて良くわかりませんでした。商品紹介ページでカラー写真(or動画)で説明して頂けると更に良かったです。

2026-02-13
用途:
早朝や夜間の屋外作業

安価で軽く明るいヘッドライトを探していました。ぴったりの製品でした。単三2本でLEDの非常に明るく,しかし軽いので使いやすかったです。いい製品です。

2026-02-22
用途:
夜間の作業時

横にライトが照らす範囲が広いので目を変えても明るい為、頭を振らなくてもいいため作業がやり易い。
金額的に安いので満足して使用している

対象商品:
31861236
2026-01-27
用途:
暗い場所での作業
自動車・二輪車・自転車関連業

意外と明るいので使えますが、頭に付けにくいかもです。ヘルメットにはいいかもですが、寒いときにフードを被ったところにつけようとすると、真ん中のバンドが邪魔してうまく取り付けれない、といった感じになる。
外せばいいことなんですがね。

2025-11-27
用途:
防災グッズとして
教育・研究機関

防災袋の中に入れてあります。試しに使ってみましたが、十分に明るく、両手が使えて役に立ちます。また、ゴムバンドが縦にもあるのでずれにくいように感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
連続点灯時間を「強・弱・点滅」それぞれ教えてください。
回答:
連続点灯時間は下記の通りです。
なお、保証値ではございませんので、実際のご使用状況や環境により異なる場合がございます。

連続点灯時間(h):強:2、弱:6、点滅:4
2024-06-21
質問:
防水保護等級「IPX3」とは、どの程度の防水効果がありますか。
回答:
「IPX3」とは、電子機器の防水性能を示すIPコードの表記体系において
8段階のうち、下から3番目に位置づけられる防水性能になります。

具体的には「降ってくる水滴の角度が斜め60度くらいであっても機器内部に悪影響を及ぼさない」程度の防水性です。
防水性能としては一般的なレベルですので、台風のような豪雨の中や水中ではご使用いただけません。
2024-06-21