車検セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261026

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261026
キャンペーンコードご利用方法

スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ

スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウ スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウ スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウ スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウ スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウ スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウ スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウ スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウ
(231件のレビュー)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。

用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 最大使用圧力(kPa)約450
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48795582 TR-413(耐熱/パッキン付き) 1袋(100個)
3,398
3,738 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
60999486 TR-413(耐熱/パッキン付き) 1袋(4個)
299
329 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 231
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60999486
2026-01-03
用途:
手組みDIYタイヤ交換に
サービス業

タイヤ交換のたびにバルブも交換してます。
なんの問題もなく、次の交換時期まで持つと思われます。

対象商品:
60999486
2026-02-23
用途:
DIYでのタイヤ交換
製造業

サーキット使用のタイヤに使用しました。しかし、短いバルブを使用したい為、中のムシゴムとキャップを入れ替えて使用しました。短いものもあるとさらに良いです。

2025-12-11
用途:
自動車整備

安価ですし、耐熱コア使用とのことで、通常品より安心感があります。

対象商品:
60999486
2025-08-15
用途:
タイヤ交換時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品毎回購入してます。四つじゃ少ないが100個は多いので中間の数も欲しいかな

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
48795582
2025-07-27
用途:
ピット作業で使用

いつものリピートです 使い勝手は良いです 大体200から300に1個位で不良があるようですが、充分優秀かな

1人が参考にしています
2025-06-27
用途:
タイヤ交換

耐久性は分かりませんが、タイヤ交換毎に交換迄保てば十分です。パッキン付きキャップのこちらにしてみましたが、価格差も知れているので、これで安心材料が増えるならありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60999486
2025-11-17
用途:
タイヤ交換時に使用

スナップインタイヤバルブの交換自体は、特に問題なくスムーズにできた。

2025-09-24
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

あまりにも暑かったため耐熱タイプを購入。金額差も大してないことから精神的に安心感がある商品を選択した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
アルミホイールに使用できますか。
回答:
ホイールのリムの型が合えばご使用は可能です。
適合につきましては、お手持ちのホイールメーカー様にご確認下さい。
4人が参考にしています
2021-02-05