※中東情勢の影響により、掲載商品が予告なく終了となる場合があります。
詳細はこちら
エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261026 |
|||
ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用
(15件のレビュー)高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状角型
寸法(mm)108×108
高さ(mm)127
材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
質量(g)416
奥行(mm)35
全光束(Lm)2160
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
明るさ(Lm)2160
照射角60°
LED使用数(個)9
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。※本製品を使用する事でノイズが発生し、クレーンやパワーゲート等のワイヤレスリモコン機能に影響を与え使用ができない場合がございます。予めご了承ください。
※本製品の定格を超えての使用は大変危険です。絶対にお止め下さい。
※本製品及び取付ステーは金属製で鋭利な部分もございます。怪我などをされないようにご注意ください。
※本製品の分解や改造は大変危険です。絶対にお止め下さい。
トラック用品・パーツ の新着商品
商品レビュー
2025-09-11
- 用途:
- 車両に設置
建設業・工事業
夜見えない所でもこの光があれば良く見えます。
歩行者の巻き込み防止にもなりますし、安全対策で使っています。
大変重宝しています。
- 対象商品:
- 28865577
2024-03-07
- 用途:
- ホイールローダーの作業用に使用
従来の電球と比較すると雲泥の差 明るいです。作業はむろん周囲の状況も把握できるので安全性が高まります。取り付けも簡単でした。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 28865577
2024-01-24
- 用途:
- バックランプに使用
MA設計 様
(建設業・工事業)
光跡が丸!明るいけど、光跡までは記載されてないので、欲しかったかな。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 28865577
2021-11-18
- 用途:
- 農機具 トラクターの作業灯として
農・林・水産業
以前 買ったものと同じ物をと思い買いました。
それは、使用中に点いたり消えたりとする様になったので、購入4年目位です。
今回は大丈夫ですかね。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 28865577
2022-01-22
- 用途:
- トラック荷台の作業灯として設置
自動車・二輪車・自転車関連業
コンパクトで非常に明るく、想像以上の商品でした。コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。
- 対象商品:
- 28865577
2021-12-28
- 用途:
- 夜間走行時
株式会社グリーンアース 様
(運輸・通信業)
思ってる以上に実際は明るすぎてびっくりしました。路肩灯に使用していますが角度を気を付けないとまぶしい思いをさせてしまうかもですね。