エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260964 |
|||
変換アダプター 3P→2P
(31件のレビュー)3ピンプラグを2ピンに変換可能
緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき
差込口3P・1個口
プラグ形状2P(アースコード付き)
仕様アースコード付き
コンセント形状3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28
定格容量125V・15A・1500W
内容量1個
RoHS指令対応証明書:
(0.2MB)
注意
※1500W以下でご使用ください。※水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤などに浸かった場合は新しいものと交換してください。
※濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。
※差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。
※ほこり、湿気などの多い所では、ときどきプラグのまわり及びタップのプラグ差し込み部を掃除してください。
OAタップ/電源タップ の新着商品
商品レビュー
2025-11-24
- 用途:
- 常時2pで使用するため
サービス業
使い方にもよりますが、アース線の出どころが直角に出ているため結構邪魔になり使いづらいです。
1人が参考にしています
2025-07-27
- 用途:
- 電動工具のコンセントに使用
製造業
問題なく使えました。滑り止めの溝がほられているのでしっかりと着脱ができます。アース線の長さも十分で取り回しも楽でした。
1人が参考にしています
2025-08-08
- 用途:
- 電源コードの変換時
兼松ポンプ工業株式会社 様
(建設業・工事業)
差し込み時少し硬さがあったが頻繁に抜き差ししないので善し
簡易だがアース線も付いている。
2025-04-02
- 用途:
- 電源
変換したい時が必ずある現場。
持っていないと意外に不便なことになる。
小さいながらも大きく役に立ちます。
使用感、電動工具もちゃんと使えます
- 対象商品:
- 31469053
2024-07-24
- 用途:
- 3Pプラグの変換に
SOS技研 様
機器付属の3Pケーブルを2Pコンセントに接続するため、2Pプラグに付け替えようかと思いましたが、機器の保証の問題もあり、安価なこちらを使用しました。
使用感は全く問題ありません。もう少しスリムでも良い気もします。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07