オフィス新年度準備セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260964

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260964
キャンペーンコードご利用方法

延長コード スウィングプラグ

延長コード スウィングプラグ モノタロウ 延長コード スウィングプラグ モノタロウ 延長コード スウィングプラグ モノタロウ 延長コード スウィングプラグ モノタロウ 延長コード スウィングプラグ モノタロウ 延長コード スウィングプラグ モノタロウ 延長コード スウィングプラグ モノタロウ
(22件のレビュー)

スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。
トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。
プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。

ホワイト 材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVC タイプ耐トラッキングカバー付 定格125V・15A・最大1500W コンセント個数1 コンセント形状2P 機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付 差込口1個口 プラグ形状2P・スイングプラグ 耐トラッキング 内容量1個
注意
※必ず合計1500W以下でお使いください。AC100V以外の電源では使用しないでください。
※エアコンやヒーターなどの電熱器具及び調理器具などで延長コードの使用を禁止している機器があります。必ず接続される機器の取扱説明書をご確認後にご使用ください。
※プラグは奥までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込んだ状態で使用しますと感電や発火の原因になります。
※コードを壁や床等に直接固定(ステップル・釘等)する事は、コードが傷つき危険です。
※コードをねじ曲げたり、ねじった引っ張ったりしないでください。また、重いものを載せたり、挟んだりしないでください。コードが傷つき危険です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
コード長さ(m)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14987308 MTT2-S10015 71 0.15
339
373 (税込)
欠品中

1年間返品保証
14987317 MTT2-S1005 94 0.5
369
406 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
14987326 MTT2-S101 126 1
399
439 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途:
電源延長
製造業

チョットした間隔の延長にちょうど良い長さの物があったので購入しました。スイング付でしっかりとしたつくりでありコスパの良い商品です。

2026-02-24
用途:
AC/DCアダプターに
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

6個口のコンセントに、外付けHDDを付けると、アダプター同士が干渉して口数が減ってしまう。干渉させないようにちょっとだけ、伸ばすのにすごく便利だ。

対象商品:
14987317
2026-01-06
用途:
モノタロウpbは性能高
サービス業

この商品で不具合とかはなさそうです。絶妙な長さが良いてす。

対象商品:
14987326
2025-12-11
用途:
延長に
有限会社魚利 様

冷蔵庫のコードがわずかに短いのでこれで十分です
価格が手頃なのが良い

2025-11-13
用途:
事務所
卸売・小売業

使いやすい長さの延長コードを探していましたので大変満足しています。
コストパフォーマンス最高です

2025-10-01
用途:
アダプターの干渉回避に

タップにアダプターを付けるとアダプター同士が干渉するで
この商品を使用しました。
使用感も不満ありません。スウィングタイプでこの価格は素晴らしいです。

対象商品:
14987317
2025-10-29
用途:
みかんの芽挿し用
農・林・水産業

電子サーモに繋げるために0.5メートルの延長コードを探しており、価格も安くスイングプラグなので使いやすい。

2025-08-12
用途:
コンセント整理に

タップのアダプターどうしが当たり
使えないところがでてくるのでこの延長コードを使用しました。
安くてもしっかりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。