オフィス新年度準備セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260964

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260964
キャンペーンコードご利用方法

チョーク 手に粉がつきにくいタイプ

チョーク 手に粉がつきにくいタイプ モノタロウ チョーク 手に粉がつきにくいタイプ モノタロウ チョーク 手に粉がつきにくいタイプ モノタロウ チョーク 手に粉がつきにくいタイプ モノタロウ
(26件のレビュー)

表面特殊コーティングにより、手に粉が付きにくい、粉も飛散しにくくなっています。

用途筆記など ホワイト 材質石膏 長さ(mm)80 直径(mm)12.1 内容量1箱(100本)
注意
※皮膚敏感の方はチョークホルダーを装着してから使用してください。
※チョークが衣類などに付着した場合は速やかに洗い落してください。
※幼児が手を届かない場所に保管してください。
※口に入れないでください。
※湿気の少ない場所で保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62793264 つきにくいチョーク100本
399
439 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途:
配送作業
卸売・小売業

以前はすぐに白色が手について嫌だったのですが、全然気にしなくて作業が捗って助かってます。凄くお勧めです。

対象商品:
62793264
2025-10-26
用途:
作業目印

工事での目印で使用。やはり力入れると折れるので
それは仕方ない。問題なく使えます。

2024-11-13
用途:
襖張替作業時に覚書として邸名や部屋名、並び順等を書きます
建設業・工事業

確かにチョークの粉が付きにくいです。お安いので助かります。

対象商品:
62793264
2024-04-16
用途:
商品を出荷するのに、カゴに付いたる黒板に店舗名を記入するのに使用
その他業種

商品レビューを見て購入させて頂きました。今まで手にチョークの粉がついてて困ってましたがこの商品は手に付かずに助かります。また購入したい商品です

対象商品:
62793264
2023-01-23
用途:
黒板に書く時
建設業・工事業

チョークケースに入れて使うので、それほど手に付く事を気にしていませんが、モノタロウブランド10%引きだったので、買ってみました。
触る時に手に付きにくいので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
62793264
2022-03-02
用途:
鋳物製治具へのナンバリング用

大手メーカー製品と同等の使い心地。
湿気にどの程度の影響を受けるかが、今後の観察ポイント。

対象商品:
62793264
2022-07-16
用途:
地面、壁、黒板等に書くため
農・林・水産業

送られてきた箱を開けてみたら2本ほど折れていました。梱包の参考にしてください。使った感じはカチッとしていて指にもつかず、いいと思いますよ。100本はお得ですが家で使うには何年分だろう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。お届け時にご迷惑をおかけし申し訳ございません。

対象商品:
62793264
2022-02-21
用途:
鉄板に印を付ける時

作業台の鉄板に目印を書く時などに使っています。見やすくてOKです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07