ディスポ用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261053

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261053
キャンペーンコードご利用方法

C500 スリーブ

C500 スリーブ UVEX(ウベックス) C500 スリーブ UVEX(ウベックス)

繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。

用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。組立作業。メンテナンス、修理運送、物流醸造、飲料業界。 材質/仕上竹レーヨン、Dyneema[[(R)]]、ガラス、ポリアミド ライムグリーン 厚さ(mm)1.2~1.6 規格EN 388(CE 4542) 耐熱性EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。 特性涼感、耐切創 内容量1個
注意
※手袋は付属しておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49581866 6049170 L
オープン
4,498
4,948 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
49581875 6049167 M
オープン
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27