エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261200 |
|||
ドレンホース 耐候性
(89件のレビュー)Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース
長さ(m)50
材質PE(ポリエチレン)
仕様耐候性、二層構造
質量(kg)2.4
色アイボリー
内径(Φmm)14
接続口径(Φmm)16、18兼用
内容量1箱(50m)
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
エアコン部材 の新着商品
商品レビュー
2026-08-12
- 用途:
- ルームエアコン用ドレン工事用
いしのでんき 様
(卸売・小売業)
家庭用ルームエアコンのドレン工事に使用しました
16と18の接続口が50センチピッチであるので
使いやすいです
出来ればホース内径が16のもあれば
半端なホースを出さなくて済むのでありがたいのですが
2025-10-08
- 用途:
- エアコンのメンテナンス
経年劣化したドレンホースを簡単な作業で交換できました。必要な長さを引き出して使えるので便利です。カットする位置によって、2種類の太さの規格に対応できます。カット位置を間違えないよう注意が必要です。
2026-06-25
- 用途:
- 空調工事
品不足だったので大変助かりました
納期も短縮でした
使用感はとくに問題ありません
- 対象商品:
- 46783676
2026-07-01
- 用途:
- 仕事
その他業種
箱にモノタロウの表示が派手にあり現場で使えない、注文した物にはモノタロウの表示は無い物だった
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 46783676
2025-05-07
- 用途:
- エアコン工事
卸売・小売業
因幡のドレンホースが近年高くなりつつあるので昨年より使ってます。安いのにとても質の良いドレンホースです。
1人が参考にしています
2025-08-13
- 用途:
- エアコンのドレンホース
彩電館にしかわ 様
(卸売・小売業)
対候性で強度も問題なく何度もリピート購入しています。消耗品なのでセールの時に送料無料の価格合わせにも使用していて大変便利です。
- 対象商品:
- 46783676
2025-07-24
- 用途:
- エコキュートのヒートポンプのドレンに使用。
ケーズエレック 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
何ら問題も無くまた、他社の製品と遜色なく使用しています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- こちらの商品の箱のサイズを教えてください。
- 回答:
- 箱のサイズは、
奥行400㎜×幅400㎜×高さ200㎜ となります。
※変更になる可能性もございますため、こちらのサイズと異なる場合がございます。予めご了承ください。
2024-06-04
- 質問:
- この商品で長さが短い商品はありますか。
- 回答:
- こちらの商品の長さが短い商品は取り扱いございません。
こちらの長さのみになります。
2024-06-04
- 質問:
- 耐候性とありますがどれぐらい耐久性があるのでしょうか。
- 回答:
- ご使用環境により異なりますので、回答致しかねます。
2024-06-04