空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

ビッグタイ

ビッグタイ 因幡電工
(5件のレビュー)

材質PE 寸法H(mm)10 適合温度(℃)-20~60 内容量1パック(20個)
注意
※別売付属品ビッグタイホルダーと組み合わせて使用する場合は結束径が変わります。
※ビッグタイは結束バンドです。逆吊り、縦引き、横引きなどのビッグタイに荷重が掛かる状態での使用はできません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68124227 BT-200N 200 50 1.4 20~50 6.35×9.52(保温厚8mm)
1,990
1,798
1,978 (税込)
取扱停止中
68124236 BT-250N 250 80 1.4 30~66 9.52×15.88(保温厚8×10mm)
2,290
1,998
2,198 (税込)
取扱停止中
68124245 BT-300N 300 90 1.5 33~82 12.70×28.58(保温厚10mm)
2,600
2,198
2,418 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68124236
2022-01-28
用途:
配管を固定する時。
サービス業

使い安くて丈夫です。サドルより断然いいですよ。微調整もOK。

対象商品:
68124245
2020-10-20
用途:
エアコン取付工事
その他業種

業務用エアコンの配管工事に使用しました。特に問題はありませんでしたが、20本多すぎ。4~5台分使えます。

対象商品:
68124227
2020-02-16
用途:
エアコン工事

経年劣化でえ3本ともバンドの途中でちぎれました
数本しか使わないのに
20本は無駄
5本パックとかつくってほしい

対象商品:
68124236
2018-09-20
用途:
エアコンの配管止め
その他業種

ダイキンの太い配管止め用に購入しました。
いい感じで施工出来ました。

対象商品:
68124236
2018-08-08
用途:
配管の固定
運輸・通信業

保温材を傷めないため、幅広のロックタイを探していました。
この製品は幅広で、しかも強度も扱いやすさも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。