空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

門型ブラケット(HDZ35)

門型ブラケット(HDZ35) 因幡電工 門型ブラケット(HDZ35) 因幡電工
(1件のレビュー)

溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。

用途配管などの支持に使用します。 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35) 内容量1個
注意
※溶融亜鉛メッキの白錆は酸化被膜に覆われる過程の中の特性として正常です。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75997686 MB-253 300 5 6 250 2451(250)
オープン
5,398
5,938 (税込)
4日以内出荷

返品不可
75997695 MB-255 500 5 10 250 2451(250)
オープン
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷

返品不可
75997704 MB-353 300 7 6 350 1863(190)
オープン
5,398
5,938 (税込)
4日以内出荷

返品不可
75997713 MB-355 500 7 10 350 1863(190)
オープン
7,298
8,028 (税込)
5日以内出荷

返品不可
75997722 MB-503 300 10 6 500 1372(140)
オープン
6,598
7,258 (税込)
取扱停止中

返品不可
75997731 MB-505 500 10 10 500 1372(140)
オープン
7,698
8,468 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75997686
2020-05-22
用途:
配管支持
有限会社永田電機 様 (建設業・工事業)

給水配管の指示で購入しました。価格も手ごろで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。