塩分補給タブレット レモン塩味
(38件のレビュー)こまめな塩分補給に便利
夏場の暑い時期でも溶けにくい塩タブレット
一袋約230粒の大容量
◇沖縄の塩『シママース』使用 ・・・配合している食塩は沖縄産のシママースを使用しています。シママースは、メキシコまたはオーストラリアで作られた天日塩を沖縄の海水で溶解しながら丁寧にろ過したのち、じっくりと時間をかけて再結晶化させた食塩です。
◇パラチノース®配合 ・・・パラチノース®は植物由来の糖質で、砂糖に比べて消化吸収スピードは約1/5、甘みは約半分という特性を持っています。
栄養成分
(1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.68kcal、たんぱく質0g、脂質0.04
g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.13g
容量約230粒入り
種類タブレット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×420×60
名称清涼菓子
賞味期限365日
原材料ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料
香味レモン塩味
内容量1袋(620g)
g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.13g
注意
※開封後はお早めにお召し上がりください。※口に含んだまま作業はしないでください。のどに詰まるおそれがあります。
※塩分補給に際しては、必ず水分補給と併せて行っていただき、高血圧の方は袋に記載の成分表を確認の上、十分注意してお召し上がりください。
※本製品は保管条件によって変色やべたつきが生じることがありますが、お召し上がりいただいても差し支えありません。
※ まれに空袋(中身がカラの小袋)が混入することがありますが、計量につきましてはこのような場合も加味しておりますので、表示の内容量に変わりはありません。
※本製品製造工場では乳成分を含む製品と共通の設備で製造しています。
食品 の新着商品
商品レビュー
2026-05-21
- 用途:
- 構内作業
製造業
モノタロウブランドのわりに評判良かったです。確かに舐めやすくクセになりそうな感じです。
ちなみに去年購入したモノタロウブランドの飴は酷かったです。
1人が参考にしています
2026-07-22
- 用途:
- 機械操作作業時など
製造業
熱中症対策に購入しました。コスパ良く、作業者に配布するのに非常に助かります。
1人が参考にしています
2026-08-06
- 用途:
- ゴルフの来場客へサービス提供に使用
株式会社児玉カントリー倶楽部 様
(サービス業)
お客様からは大方好評で、この時期(7~9月)は毎日提供しています。
- 対象商品:
- 77436687
2026-03-04
- 用途:
- 休憩時間に
製造業
夏場に購入してから作業員が気に入り探していましたが、季節が違うと販売していないようで、最近また購入出来るようになり早速購入しました。これから夏に向けて更に追加購入する予定です。出来れば一年中販売してください。
1人が参考にしています
2026-06-01
- 用途:
- 金属加工
製造業
従業員の熱中症対策に購入しました。タブレットは暑くなっても溶けることがないので、重宝しています。味も皆の好みに合うようです。継続して購入したいと思います。
2026-04-23
- 用途:
- 夏の外作業に
給水機の横に置いている。塩飴と違ってかみ砕いて素早く飲み込める。値段も安く助かります。
2026-06-11
- 用途:
- 作業時の熱中症対策
富士見産業株式会社 様
(サービス業)
柔らかく溶けていき食べやすい。適度な味でおいしい。