夏季季節商品特集


経口補水塩タブレット O.R.S

経口補水塩タブレット O.R.S エヌエスケミカル 経口補水塩タブレット O.R.S エヌエスケミカル 経口補水塩タブレット O.R.S エヌエスケミカル

ミネラル、電解質、ブドウ糖を含むタブレットで、水に入れて飲むと速やかに体内に吸収され
健康的な体液バランスを維持し体内に必要なミネラル、水分を長く保持することができます。

用途熱中症、脱水対策。 成分1粒(3g)当たり:エネルギー 8.8Kcal、タンパク質 0g、脂質0g、繊維0g、炭水化物2.31g、食塩相当量0.424g、カリウム82.2mg、クエン酸435mg、ブドウ糖1.59g 原材料糖質(ブドウ糖)、クエン酸、炭酸水素Na、塩化Na、塩化K、でんぷん / 香料(レモン)、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2 香味レモン味
注意
※1日24粒以上は使用しないでください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54649246 - 1本(3g×24粒) 緊急時は200mlの飲料水に2タブレットを完全に溶解させてお飲みください。スポーツドリンクとして使用する場合は水500mlあたり1~2タブレットを、運動中および運動後にお飲みください。
オープン
5,298
5,722 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。