夏のコクヨセール 最大約30%OFF

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261223

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261223
キャンペーンコードご利用方法

ロックリングファイル(シングルレバー・2穴)

ロックリングファイル(シングルレバー・2穴) コクヨ ロックリングファイル(シングルレバー・2穴) コクヨ ロックリングファイル(シングルレバー・2穴) コクヨ ロックリングファイル(シングルレバー・2穴) コクヨ
(1件のレビュー)

ロック機構付きのとじ具の採用により、書類の抜け落ちを防止。コクヨ独自の新機構により片手で簡単に開閉操作が可能。表紙を保護するためのプロテクターがセットされています。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます

サイズA4タテ 仕様オーバルリング・替背紙式 付属品カラー仕切りカード(5山)×1組 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル エコマーク認定認定 穴数2 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール エコマーク認定番号17 112 151 内容量1冊
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
背幅(mm)
リング内径(Φmm)
収納枚数(枚)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35730396 フ-TL430B 266 45 27 220
2,100
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
35730405 フ-TL440B 276 55 37 300
2,200
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35730396
2014-03-05
用途:
資料のファイリング

とてもスリムなので、場所をとらない。収納力も高いので気に入って使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07