園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

テンションクランプ 兼用

テンションクランプ 兼用 マルサ テンションクランプ 兼用 マルサ
(10件のレビュー)

防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。
ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。
太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。

用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様小型張線器付クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番859-6215 長さ(mm)56 寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g)760 タイプ小型張線器付クランプ 奥行(mm)160 2018年トラスコ掲載ページ9 1073 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89576944 TCM3 0.098 スチール、クロメートメッキ
2,630
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89576944
2022-11-16
用途:
ワイヤー張り時
株式会社小川 様 (建設業・工事業)

大変簡素化ですが、ラゼットワイヤー締めが出来大変良いと思います。

対象商品:
89576944
2022-08-05
用途:
ブドウの誘引線張り作業
野崎有限会社 様 (農・林・水産業)

これが無いとブドウの誘引線張り作業ができません。とても重要な製品です。ありがとうございました

対象商品:
89576944
2022-07-21
用途:
葡萄の棚線に利用
農・林・水産業

テンションが簡単にかけられるので、一人作業時には欠かせない品です

対象商品:
89576944
2021-12-15
用途:
ビニールハウスの3重カーテン用にエスター線張り
農・林・水産業

4ミリのエスター線張りに使用しました。簡単でしっかりと張り上げが出来ました。

対象商品:
89576944
2021-06-08
用途:
アマチュア無線アンテナ制作で使用
農・林・水産業

アンテナブーム垂れ下がり保持に流用させていただきました。
ラッチ付きなのでワイヤー張り調整か簡単です。※クランプは使ってません

対象商品:
89576944
2020-05-10
用途:
ぶどう棚の誘引線の斜め柱固定用
農・林・水産業

ぶどう棚の棚線の下に誘引線を張るために購入しました。引っかけタイプのリングクランプとセットで使用します。誘引線の両端を斜め柱に固定して誘引線を張るだけなので、とっても便利です。斜め柱の途中に誘引線を固定する方法を調べていたところで、このクランプを見つけました。お勧めです。

対象商品:
89576944
2022-02-25
用途:
防鳥ネットワイヤーロープ巻き
農・林・水産業

巻き取り部分が回転する事がわかりませんでした。支柱と並行に枠穴をすれば、単管フックのリンクタイプが必要ありませんでした。機材などは工夫次第では、流用出来る事もあります。建設にあたり、経費削減は重要です。
ネットは実物を見ないので、説明は詳細に記載されていれば良い。

対象商品:
89576944
2020-05-24
用途:
ハウス内のプラスチックワイヤー張り
宇川農園 様 (農・林・水産業)

思った通りにワイヤーが張れました。
来客が来て張ってるワイヤーを見て綺麗に張れてますね?と問いかけられたのでこう言うアイテムが有ると紹介しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。