エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261271 |
|||
防草シート固定用テープ
(12件のレビュー)耐候性に優れます。強力粘着で防草シートにくっつきます。
用途仮止めピンの穴や破損箇所の補修に。道路予定地、メガソーラーなど様々な用途で使用される雑草抑制シートの繋ぎ目の接続に。
幅(mm)100
厚さ(mm)0.35
質量(g)810
長さ(m)20
基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)11
引張強度(N/10mm)160
内容量1巻
注意
※この製品は防草シート固定用テープなので、それ以外の用途には使用しないで下さい。※家具・壁・ガラス等に直接貼らないで下さい。※人体など皮膚に直接貼らないで下さい。※電気絶縁用には使用しないで下さい。※貼る面の油分・水分・ほこりなどはきれいに取り除いて下さい。
ネット・シート・マルチ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 62670808
2023-08-26
- 用途:
- 駐車場防草シートのジョイント部
有限会社嶺望建設 様
接着力の強度もあり気持ちよく施工ができました。値段も安く助かりました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 60875158
2022-10-20
- 用途:
- 防草シート施工時の補修
日米倉庫株式会社 様
(不動産業)
メーカー指定のテープの2分の1の金額だけど、よく接着するし接着面がテープなので、切りおきができて便利。今回は不織布毛羽立ち系のザバーン系には使用しなかったので、わからないけれど、信頼性が高い使いやすかった。
- 対象商品:
- 60875158
2022-03-12
- 用途:
- 育苗ハウス内のピン打ちの補強
金融・保険業
まずは、早々の対応に感謝します。
強度も良さそうだし、切りやすく使用感はバッチリですね!あとは、どれくらいの期間保つのか?これから観察します。
2022-02-02
- 用途:
- 防草シートの繋ぎ
製造業
非常に使い易く大満足です。
自着もするので重ねて貼る事もできるし幅も丁度良い。
- 対象商品:
- 60875158
2021-03-04
- 用途:
- 防草シートの連結と防草シートの破れた部分の補修
農・林・水産業
この防草シート固定用テープはお勧めです。適度な長さに切って補修や連結に使用したのですが、裏面が粘着面になっていなくて紙なので、あらかじめ何枚も切っておき、貼るときに裏面の紙を剥がして貼ることが出来るので作業時間が短縮できます。今後もこの固定用テープを使おうと思います。テープの幅も丁度いい幅です。今回はリピート購入です。
- 対象商品:
- 60875158
2021-03-28
- 用途:
- 防草シートの接続
不動産業
防草シート同士の繋ぎ目接続と仮止め穴塞ぎ用に使用。
サイズも丁度良く、長さも十分な100mと十分な長さでした。
1人が参考にしています