夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

猛暑de塩飴ボトルミックス

猛暑de塩飴ボトルミックス キタムラ産業
(36件のレビュー)

暑い季節のスポーツやお仕事に。
沖縄の塩シママース+クエン酸入り。
梅、レモン、ブルーベリー、サイダーの4つの味。

種類 成分(1粒標準4.0g当たり)エネルギー 15kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 3.7g、ナトリウウム 84mg、食塩量 250mg、クエン酸量 120mg 種別梅、レモン、ブルーベリー、サイダー 容量200粒入り 原材料砂糖、水アメ、食塩、クエン酸、香料 等 内容量1本(800g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24164595 -
オープン
2,698
2,914 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-04
用途:
熱中症対策
建設業・工事業

屋外作業の合間に塩分補給に食べている。いろんな味が良い。

2025-07-30
用途:
運転業務
運輸・通信業

非常に、高人気!!!
味も4種類で、好みに合わせて出発前に持っていきます

2025-05-30
用途:
職場で使用

入浴介助者の熱中症予防のため購入しました。大量にあるので助かります。

2025-07-25
用途:
倉庫業務人員の熱中症対策

想像通りな商品で倉庫で働いている従業員も満足しています。

対象商品:
24164595
2024-06-22
用途:
荷積、荷下ろし作業後
加茂谷運送株式会社高松支店 様 (運輸・通信業)

とても良い商品と思います、しいていえば値段の割に量が少ないと思います

対象商品:
24164595
2024-07-24
用途:
工場内作業

この商品については満足していますが、他商品の取り扱い停止や欠品中が多いのが気になります。

対象商品:
24164595
2023-07-18
用途:
熱中症対策
卸売・小売業

お茶や水だけの摂取では熱中症の症状になることもありましたが、塩飴を食べることで解消されました。味はとてもよく、入れ物が斜め横に蓋があり事で取り出しやすくなっております。

対象商品:
24164595
2023-07-06
用途:
夏季作業時に熱中症対策として工場に配置

毎年購入させてもらっています。味が数種類あるので飽きが来ないと従業員からは好評です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。