夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

エアコンオイル

エアコンオイル モノタロウ
(512件のレビュー)

R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。

用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a 容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10 タイプ蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL ねじサイズM14×1.25 危険物の性状非水溶性 販売区分業務用 内容量1缶
化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB)
注意
※注入作業は専用充填機を配備した専門店に依頼してください。
※炎や火気の近くで使用しないこと。
※火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
※高温にすると破裂の危険があるため直射日光の
当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が
40℃以上となる所に置かないこと。
※火の中に入れないこと。
※使い切って捨てること。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00761452 MAO
439
483 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 512
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-31
用途:
代車の軽自動車に

代車のアルト(HA24)がコンプレッサーより音とオイルが漏れてきて修理する位なら廃車…という予定をダメ元でオイル2缶を注入。音が消えてよく冷えるようになりました。夏前に1缶補充で今では快適に使用できています。マグネットクラッチON時のショックすらわからないレベルになりました。冷えが悪いとかクラッチが繋がる負荷を減らしたいとかで高い添加剤を入れる位ならこのオイル2缶入れた方が効果ある…かもしれません。

3人が参考にしています
対象商品:
00761452
2026-05-20
用途:
良く冷えるように成りました。
その他業種

N-BOXに投入。
エアコンの効きが悪くガスを入れるも少しは、冷えるように成りましたが、元々規定量より少しガスが少ない程度だったので、劇的に効くと言う感じでは有りませんでした。
ガスを補充する前は、温度調整Lo位置で風量全開で吹き出し口で20度位
ガス補充後同じ設定で15度
これ入れると、10度迄下がりました。

今迄は、常に全開でしたが、オート設定23度でも、十分冷えるように成りました。
それ以外にも、エアコンON時にスターターを回すと、エンジンの掛が悪かったのが、ONでもOFFでも変わりなく、スムーズに掛かるように成ったのはとても有難いです。 燃費の向上にも期待してます。

1人が参考にしています
対象商品:
00761452
2026-08-14
用途:
カーエアコンオイルの補充
教育・研究機関

最初はオイルでエアコンの状態が良くなるのか半信半疑でした。作業してみてすぐに効果を実感できました。補充してまもなくエアコンの音が静かになりました。車内の音も小さくなりクーラーの効きがグッと強まりました。ディーラーに修理を依頼する前に一度試してみる価値はあります。エアコンガスと合わせての使用をオススメします。

2026-07-21
用途:
1999年製ミニキャブトラックのエアコンに
運輸・通信業

エアコンガス補充の際、注入、以後異常なしコンプレッサーの稼働時、滑らかになったように思える。風量が少ないのはエパポレーター目詰まりの為だとと思い次回清掃を考えています。

2人が参考にしています
2026-07-29
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッサーが少し音がしていたが注入したら消えました。満足。

1人が参考にしています
2026-08-17
用途:
エアコンオイル補充
卸売・小売業

カーエアコン コンプレッサー異音が出始めたの この商品注入 結果音は静かになりました。
大変満足です。

対象商品:
00761452
2026-08-15
用途:
エアコンガス補充

ガス補充の際に1本入れるようにしてるので値段も助かる金額です普通に使えますよ!

対象商品:
00761452
2026-07-24
用途:
コンプレッサー
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンプレッサーからジーという音が出ている時に使うのがオススメです
音が消え冷えもよくなります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。