エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
充電式背負いクリーナ
(1件のレビュー)最大吸込み仕事率95W(パワフルモード)。
メーカー従来機比約2倍。ブラシレスモータ搭載。
風量3モード切替。前回OFF時のモードで起動する、モードメモリ機能付き。
0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルター採用。
静かな運転音でたっぷり使える。作業の疲労を軽減。
体型に合わせてベルト調整可能。LEDライト付。
吸込仕事率(W)パワフル:95、強:50、標準:25
集塵容量(L)2
付属品ホース(内径32mm×1.0m)・ベンディングパイプ・伸縮式ストレートパイプ・切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)
長さ(mm)230
幅(mm)152
質量(kg)4.4(BL1860B×2本取付時)
高さ(mm)373
電源(V)36(直流18+18)
電圧(V)36(直流18+18)
最大風量(m3/min)2.2
運転音(dB)パワフル:69、強:65、標準:62
作業量(目安)パワフル:40分、強:1時間15分、標準:2時間20分(BL1860B×2本使用時)
真空度(kPa)(最大)11
適合バッテリーA-60464,A-60442
商品タイプ本体のみ
内容量1台
注意
※バッテリ・充電器別売。
業務用掃除機 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 31444544
2020-07-08
- 用途:
- 屋内駐車場清掃
株式会社東洋リンクス 様
(不動産業)
以前からコードレスの掃除機は作業性が良いので使っていましたが、背負い形は移動性に優れていると思い購入しました。吸引力もコード型に比べれば半分位ですが、ダブルバッテリでそれなりの代物でした。只ホースが上から出ているので、横か下からにすればもっと操作性が良くなると思いました。
10人が参考にしています