秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

フリクションボールノック 0.7

フリクションボールノック 0.7 パイロット フリクションボールノック 0.7 パイロット フリクションボールノック 0.7 パイロット フリクションボールノック 0.7 パイロット フリクションボールノック 0.7 パイロット フリクションボールノック 0.7 パイロット フリクションボールノック 0.7 パイロット フリクションボールノック 0.7 パイロット
(29件のレビュー)

フリクションの定番商品、ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」 手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。 ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。 一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。 温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。 一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 シリーズフリクション 先端ボール径(mm)0.7 インクフリクションインキ 商品タイプ本体 線の太さ細字
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。60℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36673786 LFBK-23F-B 1本 LFBKRF30F芯 ノック式(クリップスライドノック式) ブラック 1本
250
199
219 (税込)
当日出荷
36673795 LFBK-23F-R 1本 LFBKRF30F芯 ノック式(クリップスライドノック式) レッド 1本
250
199
219 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-26
用途:
メモ
京都すまい管理合同会社 様 (サービス業)

メモには0.7mmぐらい太い方がサラサラ書けて私好みです。
ノック式で芯替えができるので、消しゴムは蛍光ペンなど使い捨ての物を利用し、本体の消しゴムを使わない方が長く使えます。

対象商品:
36673795
2026-04-26
用途:
手芸のパッチワークに

扱っているところが近くになく、老人会の手芸クラブで一括購入しました。安く手に入って喜んでもらえました。0.7mmが使い勝手が良いです

2024-11-12
用途:
日報記入

大変滑りがよく、書きやすい。上手に字が書けます。下手な人でも、字がうまくなります。

対象商品:
36673856
2023-12-19
用途:
書類チェック
建設業・工事業

ピンクは特に発色が良く、書類チェック時にいい仕事をします。
(オレンジも使えます)

1人が参考にしています
対象商品:
36673786
2024-04-17
用途:
手紙、メモ
教育・研究機関

書きやすく満足しています。次回も購入したく思っています。

対象商品:
36673786
2023-05-03
用途:
書類のチェック他
サービス業

やはり0.7だと太いので文字が滲んだり書きづらい
0.5がちょうどいいですね。

対象商品:
36673786
2022-08-20
用途:
現場の測定時
泉谷鈑金工業株式会社 様

しっかりインクも出て、簡単にけせるので、とても便利です。
消しゴムで消すよりも使い勝手がいいのでいつももちあるいています

対象商品:
36673786
2023-07-27
用途:
なくてはならないペン
製造業

もはやフリクションなしでは、業務はできない。なくてはならないものになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07