3M MRO最大約30%OFFセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261537

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261537
キャンペーンコードご利用方法

有機ガス用吸収缶 フィルター付き

有機ガス用吸収缶 フィルター付き 3M(スリーエム) 有機ガス用吸収缶 フィルター付き 3M(スリーエム) 有機ガス用吸収缶 フィルター付き 3M(スリーエム) 有機ガス用吸収缶 フィルター付き 3M(スリーエム)
(7件のレビュー)

適合マスクスリーエム製6000・6000F・6500シリーズ 規格国家検定合格品 内容量1組(2個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ガスの種類
破過時間
国家検定合格番号
区分
粒子捕集効率(%)
質量(g)
ダイオキシン類対策用
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37084232 6001/2091-L3 有機ガス 220分以上 TN265 L3 99.9 107 Lv2対応可能
4,666
4,298
4,728 (税込)
当日出荷
37084257 60921-L3 有機ガス 220分以上 TN265 L3 99.9 115 Lv2対応可能
6,228
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37084232
2026-04-09
用途:
塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

いままでは塗装のミストを吸わないよう防塵フィルターのみでしたが吸収缶をつけたらすごく快適でした。どうせならもっと早く購入しておけば良かったとおもいました。

対象商品:
37084232
2023-04-03
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

塗装時は、いつも使用しています。
安定して呼吸もできるし溶剤中毒も予防できるので安心して使用しています

対象商品:
37084232
2022-12-07
用途:
防護品はやはり価格高めが、、、
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

とても信頼のある商品なのですがもう少し安価になると本当にうれしいです。
取り合えづ今後も定期的に使用します。

対象商品:
37084232
2017-10-23
用途:
塗装作業、その他錆び落としや粉じんの発生する作業
サービス業

通常の車体塗装時、シンナー臭も無くなり塗料の微粉末も防げています。

2人が参考にしています
対象商品:
37084232
2018-01-19
用途:
溶接作業時

完全防備に向け購入違和感が無い位に使い良い。
只取り替え品の値段が手頃では無く取り替え時期に悩む事も

2人が参考にしています
対象商品:
37084232
2017-11-03
用途:
郊外でごみ焼却時のけむり吸い込み防止

郊外でごみ焼却時のけむり吸い込み防止で購入。
有機ガスではないので効果なしでした。

対象商品:
37084232
2015-09-07
用途:
スプレーガン塗装

もう少し安ければありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。