3M MRO最大約30%OFFセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261537

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261537
キャンペーンコードご利用方法

6000シリーズコンビネーション用吸収缶

6000シリーズコンビネーション用吸収缶 3M(スリーエム) 6000シリーズコンビネーション用吸収缶 3M(スリーエム)

有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。
粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。
ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。

用途有機溶剤取扱作業他 国家検定合格番号TN272/TN273/TN274 適合マスク防毒マスク 面体6000・6000F・6500シリーズ、FF-400シリーズ 粒子捕集効率(%)80以上(平均実測値) 質量(g)112 付属品ろ過材、リテイナー トラスコ品番437-1160 種別吸収缶 通気抵抗(Pa)168 内容量1組(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
防塵機能
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68399274 6002/5911-S1 有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用、酸性ガス用 (有機ガス用)133分、(ハロゲンガス用)537分、(亜硫酸ガス用)237分、(酸性ガス用)1370分 あり
5,032
4,498
4,948 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。