エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261537 |
|||
スピードグラス(TM) 自動溶接遮光面 G5-03E
ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。
研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。
約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。
角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
用途溶接・研磨・切断の幅広い作業に
その他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12#
寸法(mm)【レンズ】550×1070
質量(g)590
視界範囲(mm)550×1070
寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240
遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
内容量1個
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。