工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所
(3件のレビュー)

ダイカスト製の堅牢なシェル
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ

用途信号・電送・電子機器用 種別AdMアダプタ コンタクト形状正芯(ピンコンタクト) 内容量1個
注意
※JIS規格品はNJC-163 165 207 2010 2410 2416 2816 2814です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シェルサイズ
コンタクト数
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08556983 NJC-205-AdM 20 5 正芯 10A 250V 10.0~12.5
オープン
1,298
1,428 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08556965
2023-10-27
用途:
電動工具の電源コードを分離式に
その他業種

電動工具の電源コードを分離式にするために購入。
物は良いですが、重さと結合の手間が気になったので、クイックの樹脂製を購入し直しました。物自体は良いと思います。

対象商品:
08556965
2021-11-20
用途:
音響機器の製作
ブレインワークス株式会社 様

大電流を扱う機械に、機械的な接続の安定性と電気的接触の信頼性で一択だと思います。
また、製品のバラエティ選択肢が多いこともこのシリーズを選ぶ大きなメリットです。

対象商品:
08556992
2017-05-09
用途:
リモコンの配線ジョイント
川上 工業 様 (建設業・工事業)

満足出来る商品です。値段設定も低く助かりました。又必要になれば、迷わず購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04